{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Sarja | SUMOCHAM | |
Malli | 12×D | |
Varsi | Lieriövarsi. | |
Poran käyttö | kovera; Kupera; viistoporaus; Pakettiporaus | |
Terien lkm Z | 2 | |
Sisäjäähdytys | kyllä | |
⌀-alue Dc | 16 mm - 16,9 mm | |
Ulkonema L1 | 192 mm | |
varren ⌀ Ds | 20 mm | |
Varren pituus Ls | 50 mm | |
Ohjauspora välttämätön | kyllä, ohjauspora | |
Iscar-tuotenimike | DCN 160-192-20R-12D | |
varren malli | Lieriövarsi. | |
Lastu-urien pituus Lc | 194,9 mm | |
Valmistajamerkintä | DCN 160-192-20R-12D | |
Tuotetyyppi | Kääntöteräpora |
Tuotekoodi | 231720 16 | |
EAN / GTIN | 7291075297263 | |
Valmistajan numero | 3260335 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|
---|---|---|
ISCAR SUMOCHAM -peruselementti Lieriövarsi DCN R, 12×D, Koko: 16
pyynnöstä
Varastossa
3 kappaletta varastossa
571,55 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
1 kappaletta varastossa
595,70 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
⌀-alue Dc | 16 mm - 16,9 mm | 16 mm - 16,99 mm |
Terien lkm Z | 2 | 2 |
Poran käyttö | kovera; Kupera; viistoporaus; Pakettiporaus | rajoitetusti poikittaisporaus; rajoitetusti pakettiporaus; rajoitetusti viisto ulostuloporaus; rajoitetusti viisto aloitusreikäporaus |
Sisäjäähdytys | kyllä | kyllä |
Varsi | Lieriövarsi. | ISO 9766 |
varren ⌀ Ds | 20 mm | 20 mm |
Varren pituus Ls | 50 mm | 50 mm |