{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Sarja | SUMOCHAM | |
Malli | 12×D | |
Varsi | Lieriövarsi. | |
Poran käyttö | kovera; Kupera; viistoporaus; Pakettiporaus | |
Terien lkm Z | 2 | |
Sisäjäähdytys | kyllä | |
⌀-alue Dc | 14,5 mm - 14,9 mm | |
Ulkonema L1 | 174 mm | |
varren ⌀ Ds | 16 mm | |
Varren pituus Ls | 48 mm | |
Ohjauspora välttämätön | kyllä, ohjauspora | |
Iscar-tuotenimike | DCN 145-174-16R-12D | |
varren malli | Lieriövarsi. | |
Lastu-urien pituus Lc | 176,6 mm | |
Valmistajamerkintä | DCN 145-174-16R-12D | |
Tuotetyyppi | Kääntöteräpora |
Tuotekoodi | 231720 14,5 | |
EAN / GTIN | 7291075297188 | |
Valmistajan numero | 3203235 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|
---|---|---|
ISCAR SUMOCHAM -peruselementti Lieriövarsi DCN R, 12×D, Koko: 14,5
pyynnöstä
Saatavilla 1-2 viikossa
0 kappaletta varastossa
531,30 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
25 kappaletta varastossa
560,05 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
⌀-alue Dc | 14,5 mm - 14,9 mm | 14,5 mm - 14,99 mm |
Terien lkm Z | 2 | 2 |
Poran käyttö | kovera; Kupera; viistoporaus; Pakettiporaus | rajoitetusti poikittaisporaus; rajoitetusti pakettiporaus; rajoitetusti viisto ulostuloporaus; rajoitetusti viisto aloitusreikäporaus |
Sisäjäähdytys | kyllä | kyllä |
varren ⌀ Ds | 16 mm | 16 mm |
Sarja | SUMOCHAM | HiPer-Drill |
Tuotetyyppi | Kääntöteräpora | Kääntöteräpora |