{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Sarja | SUMOCHAM | |
Malli | 12×D | |
Varsi | Lieriövarsi. | |
Poran käyttö | kovera; Kupera; viistoporaus; Pakettiporaus | |
Terien lkm Z | 2 | |
Sisäjäähdytys | kyllä | |
⌀-alue Dc | 15 mm - 15,9 mm | |
Ulkonema L1 | 180 mm | |
varren ⌀ Ds | 20 mm | |
Varren pituus Ls | 50 mm | |
Ohjauspora välttämätön | kyllä, ohjauspora | |
Iscar-tuotenimike | DCN 150-180-20R-12D | |
varren malli | Lieriövarsi. | |
Lastu-urien pituus Lc | 182,7 mm | |
Valmistajamerkintä | DCN 150-180-20R-12D | |
Tuotetyyppi | Kääntöteräpora |
Tuotekoodi | 231720 15 | |
EAN / GTIN | 7291075297072 | |
Valmistajan numero | 3202848 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|
---|---|---|
ISCAR SUMOCHAM -peruselementti Lieriövarsi DCN R, 12×D, Koko: 15
pyynnöstä
Varastossa
7 kappaletta varastossa
550,85 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
9 kappaletta varastossa
573,85 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
⌀-alue Dc | 15 mm - 15,9 mm | 15 mm - 15,99 mm |
Poran käyttö | kovera; Kupera; viistoporaus; Pakettiporaus | rajoitetusti poikittaisporaus; rajoitetusti pakettiporaus; rajoitetusti viisto ulostuloporaus; rajoitetusti viisto aloitusreikäporaus |
Sisäjäähdytys | kyllä | kyllä |
Varsi | Lieriövarsi. | ISO 9766 |
Varren pituus Ls | 50 mm | 50 mm |
Sarja | SUMOCHAM | HiPer-Drill |
Tuotetyyppi | Kääntöteräpora | Kääntöteräpora |