{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Sarja | SUMOCHAM | |
Malli | 12×D | |
Varsi | Lieriövarsi. | |
Poran käyttö | kovera; Kupera; viistoporaus; Pakettiporaus | |
Terien lkm Z | 2 | |
Sisäjäähdytys | kyllä | |
⌀-alue Dc | 12 mm - 12,4 mm | |
Ulkonema L1 | 144 mm | |
varren ⌀ Ds | 16 mm | |
Varren pituus Ls | 48 mm | |
Ohjauspora välttämätön | kyllä, ohjauspora | |
Iscar-tuotenimike | DCN 120-144-16R-12D | |
varren malli | Lieriövarsi. | |
Lastu-urien pituus Lc | 146,2 mm | |
Valmistajamerkintä | DCN 120-144-16R-12D | |
Tuotetyyppi | Kääntöteräpora |
Tuotekoodi | 231720 12 | |
EAN / GTIN | 7291075297003 | |
Valmistajan numero | 3202753 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
||
---|---|---|---|
ISCAR SUMOCHAM -peruselementti Lieriövarsi DCN R, 12×D, Koko: 12
pyynnöstä
Varastossa
5 kappaletta varastossa
494,50 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
8 kappaletta varastossa
541,65 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
9 kappaletta varastossa
595,70 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
⌀-alue Dc | 12 mm - 12,4 mm | 12 mm - 12,5 mm | 12 mm - 12,5 mm |
Terien lkm Z | 2 | 2 | 2 |
Malli | 12×D | 12×D | 12×D |
Sisäjäähdytys | kyllä | kyllä | kyllä |
Varsi | Lieriövarsi. | ISO 9766 | Morsekartio |
Tuotetyyppi | Kääntöteräpora | Kääntöteräpora | Kääntöteräpora |