{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Sarja | SUMOCHAM | |
Malli | 12×D | |
Varsi | Lieriövarsi. | |
Poran käyttö | kovera; Kupera; viistoporaus; Pakettiporaus | |
Terien lkm Z | 2 | |
Sisäjäähdytys | kyllä | |
⌀-alue Dc | 13,5 mm - 13,9 mm | |
Ulkonema L1 | 162 mm | |
varren ⌀ Ds | 16 mm | |
Varren pituus Ls | 48 mm | |
Ohjauspora välttämätön | kyllä, ohjauspora | |
Iscar-tuotenimike | DCN 135-162-16R-12D | |
varren malli | Lieriövarsi. | |
Lastu-urien pituus Lc | 164,5 mm | |
Valmistajamerkintä | DCN 135-162-16R-12D | |
Tuotetyyppi | Kääntöteräpora |
Tuotekoodi | 231720 13,5 | |
EAN / GTIN | 7291075297171 | |
Valmistajan numero | 3203234 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|
---|---|---|
ISCAR SUMOCHAM -peruselementti Lieriövarsi DCN R, 12×D, Koko: 13,5
pyynnöstä
Saatavilla 1-2 viikossa
0 kappaletta varastossa
531,30 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
11 kappaletta varastossa
531,30 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
⌀-alue Dc | 13,5 mm - 13,9 mm | 13,5 mm - 13,99 mm |
Terien lkm Z | 2 | 2 |
Poran käyttö | kovera; Kupera; viistoporaus; Pakettiporaus | rajoitetusti poikittaisporaus; rajoitetusti pakettiporaus; rajoitetusti viisto ulostuloporaus; rajoitetusti viisto aloitusreikäporaus |
Varsi | Lieriövarsi. | ISO 9766 |
varren ⌀ Ds | 16 mm | 16 mm |
Varren pituus Ls | 48 mm | 48 mm |
Tuotetyyppi | Kääntöteräpora | Kääntöteräpora |