{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Sarja | SUMOCHAM | |
Malli | 12×D | |
Varsi | Lieriövarsi. | |
Poran käyttö | kovera; Kupera; viistoporaus; Pakettiporaus | |
Terien lkm Z | 2 | |
Sisäjäähdytys | kyllä | |
⌀-alue Dc | 13 mm - 13,4 mm | |
Ulkonema L1 | 156 mm | |
varren ⌀ Ds | 16 mm | |
Varren pituus Ls | 48 mm | |
Ohjauspora välttämätön | kyllä, ohjauspora | |
Iscar-tuotenimike | DCN 130-156-16R-12D | |
varren malli | Lieriövarsi. | |
Lastu-urien pituus Lc | 158,4 mm | |
Valmistajamerkintä | DCN 130-156-16R-12D | |
Tuotetyyppi | Kääntöteräpora |
Tuotekoodi | 231720 13 | |
EAN / GTIN | 7291075297058 | |
Valmistajan numero | 3202846 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|||
---|---|---|---|---|
ISCAR SUMOCHAM -peruselementti Lieriövarsi DCN R, 12×D, Koko: 13
pyynnöstä
Varastossa
2 kappaletta varastossa
531,30 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
2 kappaletta varastossa
531,30 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
13 kappaletta varastossa
549,70 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
15 kappaletta varastossa
601,45 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
⌀-alue Dc | 13 mm - 13,4 mm | 13 mm - 13,49 mm | 13 mm - 17,5 mm | 13 mm - 17,5 mm |
Terien lkm Z | 2 | 2 | 2 | 2 |
Malli | 12×D | 12×D | 12×D | 12×D |
Sisäjäähdytys | kyllä | kyllä | kyllä | kyllä |
Varsi | Lieriövarsi. | ISO 9766 | ISO 9766 | Morsekartio |
Tuotetyyppi | Kääntöteräpora | Kääntöteräpora | Kääntöteräpora | Kääntöteräpora |