ISCAR SUMOCHAM -peruselementti Lieriövarsi DCN R, 12×D, Koko: 10,5

Tuote nro.: 231720 10,5
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Individual prices for business customers after login.
pyynnöstä
Saatavilla 1-2 viikossa
0 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Koko Yksikköhinta sis. alv
  • Malli: 12×D
  • Varsi: Lieriövarsi.
  • Poran käyttö: kovera; Kupera; viistoporaus; Pakettiporaus
  • Terien lkm Z: 2
  • Sisäjäähdytys: kyllä

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Sarja SUMOCHAM
Malli 12×D
Varsi Lieriövarsi.
Poran käyttö kovera; Kupera; viistoporaus; Pakettiporaus
Terien lkm Z 2
Sisäjäähdytys kyllä
⌀-alue Dc 10,5 mm - 10,9 mm
Ulkonema L1 126 mm
varren ⌀ Ds 16 mm
Varren pituus Ls 48 mm
Ohjauspora välttämätön kyllä, ohjauspora
Iscar-tuotenimike DCN 105-126-16R-12D
varren malli Lieriövarsi.
Lastu-urien pituus Lc 127,9 mm
Valmistajamerkintä DCN 105-126-16R-12D
Tuotetyyppi Kääntöteräpora

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 231720 10,5
EAN / GTIN 7291075297300
Valmistajan numero 3316087

Kuvaus

Malli:

SUMOCHAM-vaihtopääporausjärjestelmä erittäin tehokkaaseen poraustyöstöön vaihdettavilla terillä. Ainutlaatuinen kiinnitysmekanismi leikkuuterän kätevään kiinnitykseen ilman ylimääräistä kiristysruuvia. Soveltuu monipuolisille materiaaleille kattavan leikkuuterävalikoiman ansiosta. Työkalun optimaalinen vakaus ja kierretyt jäähdytyskanavat takaavat suuren pyörintätarkkuuden ja pienimmän mahdollisen aksiaalisen liikkeen porauksessa. Muut saatavilla olevat mallit: Pyöreävartinen peruselementti, peruselementti viisteiden työstämiseen porauksiin viisterengasta käytettäessä, peruselementti erityisesti monikara-, pitkittäis- ja tuotantosorveissa käytettäväksi.
Toleranssiluokka: IT8-IT9, pyörintätarkkuus: 0,03 mm.

Käyttö:

Leikkuuterille nro 231740231790.

Toimituksen sisältö:

Perusrunko, sis. asennusavaimen leikkuuteriä varten.

Ohje:

  • Valitse pääsääntöisesti strategia, jossa työstönopeudet ovat keskisuuria ja syöttöarvot suuria.
  • Ei pikaliikettä eikä karan pyörimistä vasemmalle takaisinvedon aikana.
  • Kun poraussyvyys on 8×D tai enemmän, vaaditaan vähintään 1,5 × DC ohjausreikä
    samantyyppisellä leikkuuterällä.
  • Kuperien / koverien pintojen alkuporaus: Vaaditaan kaarevuussäde > 15 × DC, syöttöä alennetaan jopa 50 %.
  • Ristiporauksien suurin sallittu halkaisija on 1/4 nimellishalkaisijasta DC.
  • Pakettiporaus vaatii vakaat olosuhteet, työkappaleen elementtien välisten rakojen tulee olla mahdollisimman pieniä.
  • Porauksen viisto sisään- ja ulostulo jopa 7° kaltevuus mahdollista alennetulla syötöllä (n. 20 – 30%).
  • Nimityskäytäntö 8×D: DCN [koko]-[L1]-[⌀DS]A-[L/D]
  • Nimityskäytäntö 12×D: DCN [koko]-[L1]-[ØDS]R-[L/D]
Esimerkkejä:
Nro 231715 6 DCN 060-048-12A-8D
Nro 231720 8 DCN 080-096-12R-12D

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin