{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Sarja | SUMOCHAM | |
Malli | 12×D | |
Varsi | Lieriövarsi. | |
Poran käyttö | kovera; Kupera; viistoporaus; Pakettiporaus | |
Terien lkm Z | 2 | |
Sisäjäähdytys | kyllä | |
⌀-alue Dc | 25 mm - 25,9 mm | |
Ulkonema L1 | 300 mm | |
varren ⌀ Ds | 32 mm | |
Varren pituus Ls | 60 mm | |
Ohjauspora välttämätön | kyllä, ohjauspora | |
Iscar-tuotenimike | DCN 250-300-32R-12D | |
varren malli | Lieriövarsi. | |
Lastu-urien pituus Lc | 304,6 mm | |
Valmistajamerkintä | DCN 250-300-32R-12D | |
Tuotetyyppi | Kääntöteräpora |
Tuotekoodi | 231720 25 | |
EAN / GTIN | 7291075297157 | |
Valmistajan numero | 3202858 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|||
---|---|---|---|---|
ISCAR SUMOCHAM -peruselementti Lieriövarsi DCN R, 12×D, Koko: 25
pyynnöstä
Saatavilla 1-2 viikossa
0 kappaletta varastossa
1 055,70 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
4 kappaletta varastossa
929,20 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
7 kappaletta varastossa
845,25 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
6 kappaletta varastossa
931,50 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
⌀-alue Dc | 25 mm - 25,9 mm | 25 mm - 25,99 mm | 25 mm - 35 mm | 25 mm - 35 mm |
Terien lkm Z | 2 | 2 | 2 | 2 |
Malli | 12×D | 12×D | 12×D | 12×D |
Sisäjäähdytys | kyllä | kyllä | kyllä | kyllä |
Varsi | Lieriövarsi. | ISO 9766 | ISO 9766 | Morsekartio |
Tuotetyyppi | Kääntöteräpora | Kääntöteräpora | Kääntöteräpora | Kääntöteräpora |