{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Sarja | SUMOCHAM | |
Malli | 12×D | |
Varsi | Lieriövarsi. | |
Poran käyttö | kovera; Kupera; viistoporaus; Pakettiporaus | |
Terien lkm Z | 2 | |
Sisäjäähdytys | kyllä | |
⌀-alue Dc | 14 mm - 14,4 mm | |
Ulkonema L1 | 168 mm | |
varren ⌀ Ds | 16 mm | |
Varren pituus Ls | 48 mm | |
Ohjauspora välttämätön | kyllä, ohjauspora | |
Iscar-tuotenimike | DCN 140-168-16R-12D | |
varren malli | Lieriövarsi. | |
Lastu-urien pituus Lc | 170,6 mm | |
Valmistajamerkintä | DCN 140-168-16R-12D | |
Tuotetyyppi | Kääntöteräpora |
Tuotekoodi | 231720 14 | |
EAN / GTIN | 7291075297065 | |
Valmistajan numero | 3202847 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|
---|---|---|
ISCAR SUMOCHAM -peruselementti Lieriövarsi DCN R, 12×D, Koko: 14
pyynnöstä
Varastossa
5 kappaletta varastossa
531,30 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Jälkilähetys
0 kappaletta varastossa
560,05 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Terien lkm Z | 2 | 2 |
Poran käyttö | kovera; Kupera; viistoporaus; Pakettiporaus | rajoitetusti poikittaisporaus; rajoitetusti pakettiporaus; rajoitetusti viisto ulostuloporaus; rajoitetusti viisto aloitusreikäporaus |
Varsi | Lieriövarsi. | ISO 9766 |
varren ⌀ Ds | 16 mm | 16 mm |
Varren pituus Ls | 48 mm | 48 mm |
Sarja | SUMOCHAM | HiPer-Drill |
Tuotetyyppi | Kääntöteräpora | Kääntöteräpora |