Perusrunko Lieriövarsi, sisäjäähdytyksellä, 12×D, Tyyppi: 18

Tuote nro.: 232256 18
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Individual prices for business customers after login.
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen
pyynnöstä
Varastossa
11 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Yksikköhinta sis. alv
  • Malli: 12×D
  • Varsi: ISO 9766
  • Terien lkm Z: 2
  • Sisäjäähdytys: kyllä

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Malli 12×D
Varsi ISO 9766
Terien lkm Z 2
Sisäjäähdytys kyllä
⌀-alue Dc 18 mm - 24 mm
Hyötypituus L1 288 mm
varren ⌀ Ds 25 mm
Varren pituus Ls 56 mm
Kiristysruuvit 232990 TX9
Tuotetyyppi Kääntöteräpora

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 232256 18
EAN / GTIN 4045197717801
Valmistajan numero 232256 18

Kuvaus

Malli:

Rei’ille tarkkuuteen IT10 asti.
Sisäjäähdytys.

Ohje:

Alenna syöttöarvoja f 10%:lla ja vc-arvoja 30%:lla.
Muita kokoja saatavissa tilauksesta.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Verrataan vastaaviin tuotteisiin

Tämä artikkeli


Suositukset


Perusrunko Lieriövarsi, sisäjäähdytyksellä, 12×D, Tyyppi: 18

Perusrunko Lieriövarsi, sisäjäähdytyksellä, 12×D, Tyyppi: 18

pyynnöstä
Varastossa
11 kappaletta varastossa
792,35 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
14 kappaletta varastossa
665,85 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
42 kappaletta varastossa
869,40 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
⌀-alue Dc 18 mm - 24 mm 18 mm - 18,99 mm 18 mm - 24 mm
Terien lkm Z 2 2 2
Malli 12×D 12×D 12×D
Sisäjäähdytys kyllä kyllä kyllä
Varsi ISO 9766 ISO 9766 Morsekartio
Tuotetyyppi Kääntöteräpora Kääntöteräpora Kääntöteräpora

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin