{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Anchura de llave 1 | 12 mm | |
Anchura de llave 2 | 14 mm | |
Norm | DIN 3118 / ISO 3318 | |
Longitud llave L | 180 mm | |
⌀ de anillo máximo D1 máx. | 24 mm | |
⌀ de anillo máximo D2 máx. | 26 mm | |
Altura máxima del anillo h1 máx. | 9,5 mm | |
Altura máxima del anillo h2 máx. | 10,5 mm | |
Posición anillo | 10 grados | |
Procedimiento de fabricación | forjado en estampa | |
Material | Acero Alloy al cromo | |
Superficie | cromado (resistente al desprendimiento) | |
Medidas anchos de llave | métrico | |
Anillo abierto | sí | |
Tipo de producto | Llave |
Número de artículo | 619200 12X14 | |
EAN / GTIN | 4018754021932 | |
Número del fabricante | 41081214 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||||
---|---|---|---|---|---|
Llave estrella de dos bocas abierta 12X14 mm
a petición
En stock
60 piezas en stock
18,27 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
234 piezas en stock
5,27 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
124 piezas en stock
5,50 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
753 piezas en stock
10,96 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
634 piezas en stock
9,50 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Superficie | cromado (resistente al desprendimiento) | fosfatadas | cromadas | cromado | mate cromado |
Longitud llave L | 180 | 216 | 216 | 174 | 220 |
Anchura de llave 1 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Medidas anchos de llave | métrico | métrico | métrico | métrico | métrico |
⌀ de anillo máximo D1 máx. | 24 | 20 | 20 | 22,8 | 20 |
⌀ de anillo máximo D2 máx. | 26 | 23 | 23 | 25,3 | 23 |
Tipo de producto | Llave | Llave | Llave | Llave | Llave |