{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Anchura de llave 1 | 30 mm | |
Anchura de llave 2 | 32 mm | |
Norma | DIN 3118 / ISO 3318 | |
Longitud llave L | 300 mm | |
⌀ de anillo máximo D1 máx. | 48,5 mm | |
⌀ de anillo máximo D2 máx. | 50,5 mm | |
Altura máxima del anillo h1 máx. | 20 mm | |
Altura máxima del anillo h2 máx. | 22 mm | |
Posición anillo | 10 grados | |
Procedimiento de fabricación | forjado en estampa | |
Material | Acero Alloy al cromo | |
Superficie | cromado (resistente al desprendimiento) | |
Medidas anchos de llave | métrico | |
Anillo abierto | sí | |
Tipo de producto | Llave |
Número de artículo | 619200 30X32 | |
EAN / GTIN | 4018754022021 | |
Número del fabricante | 41083032 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
Llave estrella de dos bocas abierta, Ancho de llave: 30X32mm
a petición
En stock
97 piezas en stock
47,82 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
1.132 piezas en stock
35,19 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Norma | DIN 3118 / ISO 3318 | DIN 3118 / ISO 3318 |
Superficie | cromado (resistente al desprendimiento) | cromado |
Longitud llave L | 300 mm | 297 mm |
Anchura de llave 1 | 30 mm | 30 mm |
⌀ de anillo máximo D2 máx. | 50,5 mm | 52,4 mm |
Altura máxima del anillo h1 máx. | 20 mm | 19 mm |
Tipo de producto | Llave | Llave |