{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Anchura de llave 1 | 17 mm | |
Anchura de llave 2 | 19 mm | |
Norma | DIN 3118 / ISO 3318 | |
Longitud llave L | 220 mm | |
⌀ de anillo máximo D1 máx. | 30 mm | |
⌀ de anillo máximo D2 máx. | 33 mm | |
Altura máxima del anillo h1 máx. | 12 mm | |
Altura máxima del anillo h2 máx. | 13 mm | |
Posición anillo | 10 grados | |
Procedimiento de fabricación | forjado en estampa | |
Material | Acero Alloy al cromo | |
Superficie | cromado (resistente al desprendimiento) | |
Medidas anchos de llave | métrico | |
Anillo abierto | sí | |
Tipo de producto | Llave |
Número de artículo | 619200 17X19 | |
EAN / GTIN | 4018754021956 | |
Número del fabricante | 41081719 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
Llave estrella de dos bocas abierta, Ancho de llave: 17X19mm
a petición
En stock
229 piezas en stock
21,52 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
832 piezas en stock
14,67 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Anchura de llave 1 | 17 mm | 17 mm |
Anchura de llave 2 | 19 mm | 19 mm |
Material | Acero Alloy al cromo | Acero al cromo-vanadio |
⌀ de anillo máximo D1 máx. | 30 mm | 31,2 mm |
⌀ de anillo máximo D2 máx. | 33 mm | 33,3 mm |
Altura máxima del anillo h1 máx. | 12 mm | 12 mm |
Tipo de producto | Llave | Llave |