{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Anchura de llave 1 | 11 mm | |
Anchura de llave 2 | 13 mm | |
Norm | DIN 3118 / ISO 3318 | |
Longitud llave L | 170 mm | |
⌀ de anillo máximo D1 máx. | 21,5 mm | |
⌀ de anillo máximo D2 máx. | 24 mm | |
Altura máxima del anillo h1 máx. | 9 mm | |
Altura máxima del anillo h2 máx. | 10 mm | |
Posición anillo | 10 grados | |
Procedimiento de fabricación | forjado en estampa | |
Material | Acero Alloy al cromo | |
Superficie | cromado (resistente al desprendimiento) | |
Medidas anchos de llave | métrico | |
Anillo abierto | sí | |
Tipo de producto | Llave |
Número de artículo | 619200 11X13 | |
EAN / GTIN | 4018754021925 | |
Número del fabricante | 41081113 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
Llave estrella de dos bocas abierta 11X13 mm
a petición
En stock
85 piezas en stock
17,60 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
393 piezas en stock
10,96 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Norm | DIN 3118 / ISO 3318 | DIN 3118 / ISO 3318 |
Posición anillo | 10 | 10 |
Longitud llave L | 170 | 174 |
Anchura de llave 2 | 13 | 13 |
Medidas anchos de llave | métrico | métrico |
⌀ de anillo máximo D1 máx. | 21,5 | 22,8 |
Altura máxima del anillo h1 máx. | 9 | 8,5 |