{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Anchura de llave 1 | 10 mm | |
Anchura de llave 2 | 12 mm | |
Norm | DIN 3118 / ISO 3318 | |
Longitud llave L | 160 mm | |
⌀ de anillo máximo D1 máx. | 19,5 mm | |
⌀ de anillo máximo D2 máx. | 22,5 mm | |
Altura máxima del anillo h1 máx. | 8,5 mm | |
Altura máxima del anillo h2 máx. | 9,5 mm | |
Posición anillo | 10 grados | |
Procedimiento de fabricación | forjado en estampa | |
Material | Acero Alloy al cromo | |
Superficie | cromado (resistente al desprendimiento) | |
Medidas anchos de llave | métrico | |
Anillo abierto | sí | |
Tipo de producto | Llave |
Número de artículo | 619200 10X12 | |
EAN / GTIN | 4018754021918 | |
Número del fabricante | 41081012 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
Llave estrella de dos bocas abierta 10X12 mm
a petición
En stock
61 piezas en stock
18,03 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
240 piezas en stock
9,17 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Norm | DIN 3118 / ISO 3318 | DIN 3118 / ISO 3318 |
Longitud llave L | 160 | 153 |
Anchura de llave 1 | 10 | 10 |
Anchura de llave 2 | 12 | 12 |
Altura máxima del anillo h2 máx. | 9,5 | 8,5 |
⌀ de anillo máximo D2 máx. | 22,5 | 21,4 |
Tipo de producto | Llave | Llave |