{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Anchura de llave 1 | 10 mm | |
Anchura de llave 2 | 12 mm | |
Norm | DIN 3118 / ISO 3318 | |
Longitud llave L | 153 mm | |
⌀ de anillo máximo D1 máx. | 19,4 mm | |
⌀ de anillo máximo D2 máx. | 21,4 mm | |
Altura máxima del anillo h1 máx. | 8 mm | |
Altura máxima del anillo h2 máx. | 8,5 mm | |
Posición anillo | 10 grados | |
Material | Acero al cromo-vanadio | |
Superficie | cromado | |
Medidas anchos de llave | métrico | |
Tipo de producto | Llave |
Número de artículo | 619705 10X12 | |
EAN / GTIN | 4045197673350 | |
Número del fabricante | 619705 10X12 |