{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Anchura de llave 1 | 8 mm | |
Anchura de llave 2 | 10 mm | |
Norma | DIN 3118 / ISO 3318 | |
Longitud llave L | 139 mm | |
⌀ de anillo máximo D1 máx. | 17,8 mm | |
⌀ de anillo máximo D2 máx. | 19,3 mm | |
Altura máxima del anillo h1 máx. | 6,5 mm | |
Altura máxima del anillo h2 máx. | 7,5 mm | |
Posición anillo | 10 grados | |
Material | Acero al cromo-vanadio | |
Superficie | cromado | |
Medidas anchos de llave | métrico | |
Tipo de producto | Llave |
Número de artículo | 619705 8X10 | |
EAN / GTIN | 4045197673329 | |
Número del fabricante | 619705 8X10 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Llave estrella de dos bocas abierta 8X10 mm
a petición
En stock
234 piezas en stock
8,28 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
114 piezas en stock
3,86 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
522 piezas en stock
4,29 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Longitud llave L | 139 | 182 | 182 |
Anchura de llave 1 | 8 | 8 | 8 |
Anchura de llave 2 | 10 | 10 | 10 |
Medidas anchos de llave | métrico | métrico | métrico |
⌀ de anillo máximo D1 máx. | 17,8 | 14 | 14 |
⌀ de anillo máximo D2 máx. | 19,3 | 16 | 16 |
Tipo de producto | Llave | Llave | Llave |