{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Anchura de llave 1 | 14 mm | |
Anchura de llave 2 | 17 mm | |
Norm | DIN 3118 / ISO 3318 | |
Longitud llave L | 200 mm | |
⌀ de anillo máximo D1 máx. | 26 mm | |
⌀ de anillo máximo D2 máx. | 30 mm | |
Altura máxima del anillo h1 máx. | 10,5 mm | |
Altura máxima del anillo h2 máx. | 12 mm | |
Posición anillo | 10 grados | |
Procedimiento de fabricación | forjado en estampa | |
Material | Acero Alloy al cromo | |
Superficie | cromado (resistente al desprendimiento) | |
Medidas anchos de llave | métrico | |
Anillo abierto | sí | |
Tipo de producto | Llave |
Número de artículo | 619200 14X17 | |
EAN / GTIN | 4018754015344 | |
Número del fabricante | 41081417 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||||
---|---|---|---|---|---|
Llave estrella de dos bocas abierta 14X17 mm
a petición
En stock
85 piezas en stock
19,55 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
135 piezas en stock
6,73 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
81 piezas en stock
6,87 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
492 piezas en stock
14,16 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
630 piezas en stock
10,40 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Superficie | cromado (resistente al desprendimiento) | fosfatadas | cromadas | cromado | mate cromado |
Longitud llave L | 200 | 263 | 263 | 195 | 245 |
Anchura de llave 1 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
Medidas anchos de llave | métrico | métrico | métrico | métrico | métrico |
⌀ de anillo máximo D1 máx. | 26 | 22 | 22 | 27,4 | 22 |
⌀ de anillo máximo D2 máx. | 30 | 27 | 27 | 31,4 | 27 |
Tipo de producto | Llave | Llave | Llave | Llave | Llave |