{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Anchura de llave 1 | 19 mm | |
Anchura de llave 2 | 22 mm | |
Norm | DIN 3118 / ISO 3318 | |
Longitud llave L | 230 mm | |
⌀ de anillo máximo D1 máx. | 33 mm | |
⌀ de anillo máximo D2 máx. | 37 mm | |
Altura máxima del anillo h1 máx. | 13 mm | |
Altura máxima del anillo h2 máx. | 15 mm | |
Posición anillo | 10 grados | |
Procedimiento de fabricación | forjado en estampa | |
Material | Acero Alloy al cromo | |
Superficie | cromado (resistente al desprendimiento) | |
Medidas anchos de llave | métrico | |
Anillo abierto | sí | |
Tipo de producto | Llave |
Número de artículo | 619200 19X22 | |
EAN / GTIN | 4018754021970 | |
Número del fabricante | 41081922 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||
---|---|---|---|
Llave estrella de dos bocas abierta 19X22 mm
a petición
En stock
94 piezas en stock
26,65 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
1.765 piezas en stock
6,35 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
681 piezas en stock
14,16 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Procedimiento de fabricación | forjado en estampa | forjado en estampa | forjado en estampa |
Superficie | cromado (resistente al desprendimiento) | cromadas | mate cromado |
Posición anillo | 10 | 0 | 75 |
Longitud llave L | 230 | 204 | 300 |
Anchura de llave 1 | 19 | 19 | 19 |
⌀ de anillo máximo D1 máx. | 33 | 29 | 29 |
Tipo de producto | Llave | Llave | Llave |