{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Anchura de llave 1 | 27 mm | |
Anchura de llave 2 | 36 mm | |
Norm | DIN 3118 / ISO 3318 | |
Longitud llave L | 300 mm | |
⌀ de anillo máximo D1 máx. | 42 mm | |
⌀ de anillo máximo D2 máx. | 54 mm | |
Altura máxima del anillo h1 máx. | 16 mm | |
Altura máxima del anillo h2 máx. | 19 mm | |
Posición anillo | 10 grados | |
Procedimiento de fabricación | forjado en estampa | |
Material | Acero Alloy al cromo | |
Superficie | cromado (resistente al desprendimiento) | |
Medidas anchos de llave | métrico | |
Anillo abierto | sí | |
Tipo de producto | Llave |
Número de artículo | 619200 27X36 | |
EAN / GTIN | 4018754022014 | |
Número del fabricante | 41082736 |