{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Anchura de llave 1 | 10 mm | |
Anchura de llave 2 | 11 mm | |
Norm | DIN 3118 / ISO 3318 | |
Longitud llave L | 155 mm | |
⌀ de anillo máximo D1 máx. | 19,5 mm | |
⌀ de anillo máximo D2 máx. | 21,5 mm | |
Altura máxima del anillo h1 máx. | 8,5 mm | |
Altura máxima del anillo h2 máx. | 9 mm | |
Posición anillo | 10 grados | |
Procedimiento de fabricación | forjado en estampa | |
Material | Acero Alloy al cromo | |
Superficie | cromado (resistente al desprendimiento) | |
Medidas anchos de llave | métrico | |
Anillo abierto | sí | |
Tipo de producto | Llave |
Número de artículo | 619200 10X11 | |
EAN / GTIN | 4018754021901 | |
Número del fabricante | 41081011 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||
---|---|---|---|
Llave estrella de dos bocas abierta 10X11 mm
a petición
En stock
45 piezas en stock
16,99 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
1.578 piezas en stock
3,11 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
1.039 piezas en stock
7,62 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Superficie | cromado (resistente al desprendimiento) | cromadas | mate cromado |
Anchura de llave 1 | 10 | 10 | 10 |
Anchura de llave 2 | 11 | 11 | 11 |
Medidas anchos de llave | métrico | métrico | métrico |
Material | Acero Alloy al cromo | Acero al cromo-vanadio | Acero al cromo-vanadio |
⌀ de anillo máximo D1 máx. | 19,5 | 16 | 16 |
Tipo de producto | Llave | Llave | Llave |