{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Anchura de llave 1 | 24 mm | |
Anchura de llave 2 | 27 mm | |
Norm | DIN 3118 / ISO 3318 | |
Longitud llave L | 270 mm | |
⌀ de anillo máximo D1 máx. | 40,5 mm | |
⌀ de anillo máximo D2 máx. | 44,5 mm | |
Altura máxima del anillo h1 máx. | 16 mm | |
Altura máxima del anillo h2 máx. | 17,5 mm | |
Posición anillo | 10 grados | |
Procedimiento de fabricación | forjado en estampa | |
Material | Acero Alloy al cromo | |
Superficie | cromado (resistente al desprendimiento) | |
Medidas anchos de llave | métrico | |
Anillo abierto | sí | |
Tipo de producto | Llave |
Número de artículo | 619200 24X27 | |
EAN / GTIN | 4018754022007 | |
Número del fabricante | 41082427 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||
---|---|---|---|
Llave estrella de dos bocas abierta 24X27 mm
a petición
En stock
124 piezas en stock
36,21 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
168 piezas en stock
10,06 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
956 piezas en stock
16,75 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Procedimiento de fabricación | forjado en estampa | forjado en estampa | forjado en estampa |
Superficie | cromado (resistente al desprendimiento) | cromadas | mate cromado |
Longitud llave L | 270 | 258 | 330 |
Anchura de llave 2 | 27 | 27 | 27 |
Medidas anchos de llave | métrico | métrico | métrico |
Material | Acero Alloy al cromo | Acero al cromo-vanadio | Acero al cromo-vanadio |
⌀ de anillo máximo D1 máx. | 40,5 | 35 | 36 |