{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Anchura de llave 1 | 8 mm | |
Anchura de llave 2 | 10 mm | |
Norma | DIN 3118 / ISO 3318 | |
Longitud llave L | 145 mm | |
⌀ de anillo máximo D1 máx. | 17,5 mm | |
⌀ de anillo máximo D2 máx. | 19,5 mm | |
Altura máxima del anillo h1 máx. | 7 mm | |
Altura máxima del anillo h2 máx. | 8,5 mm | |
Posición anillo | 10 grados | |
Procedimiento de fabricación | forjado en estampa | |
Material | Acero Alloy al cromo | |
Superficie | cromado (resistente al desprendimiento) | |
Medidas anchos de llave | métrico | |
Anillo abierto | sí | |
Tipo de producto | Llave |
Número de artículo | 619200 8X10 | |
EAN / GTIN | 4018754021888 | |
Número del fabricante | 41080810 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
Llave estrella de dos bocas abierta, Ancho de llave: 8X10mm
a petición
En stock
59 piezas en stock
16,13 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
170 piezas en stock
8,28 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Norma | DIN 3118 / ISO 3318 | DIN 3118 / ISO 3318 |
Superficie | cromado (resistente al desprendimiento) | cromado |
Medidas anchos de llave | métrico | métrico |
Material | Acero Alloy al cromo | Acero al cromo-vanadio |
Altura máxima del anillo h2 máx. | 8,5 mm | 7,5 mm |
⌀ de anillo máximo D1 máx. | 17,5 mm | 17,8 mm |
⌀ de anillo máximo D2 máx. | 19,5 mm | 19,3 mm |