{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Nøglestørrelse 1 | 10 mm | |
Nøglestørrelse 2 | 13 mm | |
Nøglelængde L | 216 mm | |
maks. ring-⌀ D1 maks. | 16 mm | |
maks. ting-⌀ D2 maks. | 21 mm | |
Overflade | forkromet | |
Nøglestørrelse, mål | metrisk | |
Produkttype | Skruenøgle |
Artikelnummer | 615950 10X13 | |
EAN/GTIN | 4045197160942 | |
Producentnummer | 615950 10X13 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||
---|---|---|---|
Dobbelte ringnøgler, dybt forkrøppede, forkromet, Nøglestørrelse: 10X13mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
409 styk på lager
46,71 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
608 styk på lager
32,93 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
212 styk på lager
75,24 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Nøglelængde L | 216 mm | 216 mm | 220 mm |
Nøglestørrelse 1 | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
Nøglestørrelse 2 | 13 mm | 13 mm | 13 mm |
Nøglestørrelse, mål | metrisk | metrisk | metrisk |
maks. ring-⌀ D1 maks. | 16 mm | 16 mm | 16 mm |
maks. ting-⌀ D2 maks. | 21 mm | 21 mm | 21 mm |
Produkttype | Skruenøgle | Skruenøgle | Skruenøgle |