{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Nøglestørrelse | 20 mm | |
Nøglelængde L | 280 mm | |
maks. kæbehøjde h1 | 9 mm | |
maks. ringhøjde h2 maks. | 13,1 mm | |
Ringstilling | 15 grader | |
Produktionsmetode | sænksmedet | |
Materiale | Chrome-Alloy-Steel | |
Overflade | vha. nikkelforkromning | |
Nøglestørrelse, mål | metrisk | |
AS-Drive på ringside | ja | |
Produkttype | Skruenøgle |
Artikelnummer | 614200 20 | |
EAN/GTIN | 4018754019281 | |
Producentnummer | 40102020 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|||
---|---|---|---|---|
Ringgaffelnøgle, lang udførelse 20 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
38 styk på lager
154,96 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
363 styk på lager
85,30 DKK
22,35 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
98 styk på lager
63,92 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
194 styk på lager
102,44 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Produktionsmetode | sænksmedet | sænksmedet | sænksmedet | sænksmedet |
maks. kæbehøjde h1 | 9 mm | 9 mm | 9 mm | 9 mm |
Nøglelængde L | 280 mm | 280 mm | 290 mm | 280 mm |
Nøglestørrelse | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm |
Materiale | Chrome-Alloy-Steel | Chrome-Alloy-Steel | Krom-vanadium-stål | Chrome-Alloy-Steel |
maks. ringhøjde h2 maks. | 13,1 mm | 13,1 mm | 13,1 mm | 13,1 mm |
Produkttype | Skruenøgle | Skruenøgle | Skruenøgle | Skruenøgle |