{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Nøglestørrelse | 7 mm | |
Nøglelængde L | 135 mm | |
maks. kæbehøjde h1 | 5 mm | |
maks. ringhøjde h2 maks. | 7 mm | |
Ringstilling | 15 grader | |
Produktionsmetode | sænksmedet | |
Materiale | Chrome-Alloy-Steel | |
Overflade | vha. nikkelforkromning | |
Nøglestørrelse, mål | metrisk | |
AS-Drive på ringside | ja | |
Produkttype | Skruenøgle |
Artikelnummer | 614200 7 | |
EAN/GTIN | 4018754019151 | |
Producentnummer | 40100707 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|
---|---|---|
Ringgaffelnøgle, lang udførelse, Nøglestørrelse: 7mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
239 styk på lager
64,44 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
810 styk på lager
23,62 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Produktionsmetode | sænksmedet | sænksmedet |
maks. kæbehøjde h1 | 5 mm | 5 mm |
Ringstilling | 15 grader | 15 grader |
Nøglelængde L | 135 mm | 138 mm |
Nøglestørrelse, mål | metrisk | metrisk |
maks. ringhøjde h2 maks. | 7 mm | 7 mm |
Produkttype | Skruenøgle | Skruenøgle |