{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Nøglestørrelse | 17 mm | |
Nøglelængde L | 240 mm | |
maks. kæbehøjde h1 | 8 mm | |
maks. ringhøjde h2 maks. | 12 mm | |
Ringstilling | 15 grader | |
Produktionsmetode | sænksmedet | |
Materiale | Chrome-Alloy-Steel | |
Overflade | vha. nikkelforkromning | |
Nøglestørrelse, mål | metrisk | |
AS-Drive på ringside | ja | |
Produkttype | Skruenøgle |
Artikelnummer | 614200 17 | |
EAN/GTIN | 4018754019250 | |
Producentnummer | 40101717 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|||
---|---|---|---|---|
Ringgaffelnøgle, lang udførelse, Nøglestørrelse: 17mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
183 styk på lager
120,69 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
914 styk på lager
43,06 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
705 styk på lager
75,91 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
816 styk på lager
78,97 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
maks. kæbehøjde h1 | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm |
Ringstilling | 15 grader | 15 grader | 15 grader | 10 grader |
Nøglelængde L | 240 mm | 254 mm | 310 mm | 240 mm |
Nøglestørrelse | 17 mm | 17 mm | 17 mm | 17 mm |
Nøglestørrelse, mål | metrisk | metrisk | metrisk | metrisk |
maks. ringhøjde h2 maks. | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm |
Produkttype | Skruenøgle | Skruenøgle | Skruenøgle | Skruenøgle |