{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Nøglestørrelse | 16 mm | |
Nøglelængde L | 230 mm | |
maks. kæbehøjde h1 | 8 mm | |
maks. ringhøjde h2 maks. | 11 mm | |
Ringstilling | 15 grader | |
Produktionsmetode | sænksmedet | |
Materiale | Chrome-Alloy-Steel | |
Overflade | vha. nikkelforkromning | |
Nøglestørrelse, mål | metrisk | |
AS-Drive på ringside | ja | |
Produkttype | Skruenøgle |
Artikelnummer | 614200 16 | |
EAN/GTIN | 4018754019243 | |
Producentnummer | 40101616 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|||
---|---|---|---|---|
Ringgaffelnøgle, lang udførelse, Nøglestørrelse: 16mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
94 styk på lager
116,96 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
202 styk på lager
42,02 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
221 styk på lager
71,52 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
336 styk på lager
77,11 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
maks. kæbehøjde h1 | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm |
Ringstilling | 15 grader | 15 grader | 15 grader | 10 grader |
Nøglelængde L | 230 mm | 242 mm | 295 mm | 230 mm |
Nøglestørrelse, mål | metrisk | metrisk | metrisk | metrisk |
Materiale | Chrome-Alloy-Steel | Krom-vanadium-stål | Krom-mylobdæn-stål | Chrome-Alloy-Steel |
maks. ringhøjde h2 maks. | 11 mm | 11 mm | 11 mm | 11 mm |
Produkttype | Skruenøgle | Skruenøgle | Skruenøgle | Skruenøgle |