{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Nøglestørrelse | 13 mm | |
Nøglelængde L | 195 mm | |
maks. kæbehøjde h1 | 6,5 mm | |
maks. ringhøjde h2 maks. | 10 mm | |
Ringstilling | 15 grader | |
Produktionsmetode | sænksmedet | |
Materiale | Chrome-Alloy-Steel | |
Overflade | vha. nikkelforkromning | |
Nøglestørrelse, mål | metrisk | |
AS-Drive på ringside | ja | |
Produkttype | Skruenøgle |
Artikelnummer | 614200 13 | |
EAN/GTIN | 4018754019212 | |
Producentnummer | 40101313 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|||
---|---|---|---|---|
Ringgaffelnøgle, lang udførelse, Nøglestørrelse: 13mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
299 styk på lager
89,77 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1.526 styk på lager
33,97 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
410 styk på lager
56,25 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
917 styk på lager
60,34 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
maks. kæbehøjde h1 | 6,5 mm | 6,5 mm | 6,5 mm | 6,5 mm |
Ringstilling | 15 grader | 15 grader | 15 grader | 10 grader |
Nøglestørrelse | 13 mm | 13 mm | 13 mm | 13 mm |
Nøglestørrelse, mål | metrisk | metrisk | metrisk | metrisk |
Materiale | Chrome-Alloy-Steel | Krom-vanadium-stål | Krom-mylobdæn-stål | Chrome-Alloy-Steel |
maks. ringhøjde h2 maks. | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
Produkttype | Skruenøgle | Skruenøgle | Skruenøgle | Skruenøgle |