{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Nøglestørrelse | 13 mm | |
Nøglelængde L | 240 mm | |
maks. kæbehøjde h1 | 6,5 mm | |
maks. ringhøjde h2 maks. | 10 mm | |
Ringstilling | 15 grader | |
Materiale | Krom-mylobdæn-stål | |
Nøglestørrelse, mål | metrisk | |
Produkttype | Skruenøgle |
Artikelnummer | 614950 13 | |
EAN/GTIN | 4045197511300 | |
Producentnummer | 614950 13 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||
---|---|---|---|
Ringgaffelnøgle, ekstra lang udførelse, Nøglestørrelse: 13mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
368 styk på lager
56,25 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1.718 styk på lager
33,97 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
809 styk på lager
60,34 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
maks. kæbehøjde h1 | 6,5 mm | 6,5 mm | 6,5 mm |
Ringstilling | 15 grader | 15 grader | 10 grader |
Nøglelængde L | 240 mm | 206 mm | 195 mm |
Nøglestørrelse | 13 mm | 13 mm | 13 mm |
Materiale | Krom-mylobdæn-stål | Krom-vanadium-stål | Chrome-Alloy-Steel |
maks. ringhøjde h2 maks. | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
Produkttype | Skruenøgle | Skruenøgle | Skruenøgle |