{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Nøglestørrelse | 18 mm | |
Nøglelængde L | 330 mm | |
maks. kæbehøjde h1 | 8,5 mm | |
maks. ringhøjde h2 maks. | 12 mm | |
Ringstilling | 15 grader | |
Materiale | Krom-mylobdæn-stål | |
Nøglestørrelse, mål | metrisk | |
Produkttype | Skruenøgle |
Artikelnummer | 614950 18 | |
EAN/GTIN | 4045197511355 | |
Producentnummer | 614950 18 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Ringgaffelnøgle, ekstra lang udførelse 18 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
112 styk på lager
81,05 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
258 styk på lager
48,57 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
307 styk på lager
90,14 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
maks. kæbehøjde h1 | 8,5 mm | 8,5 mm | 8,5 mm |
Ringstilling | 15 grader | 15 grader | 10 grader |
Nøglelængde L | 330 mm | 266 mm | 255 mm |
Nøglestørrelse | 18 mm | 18 mm | 18 mm |
Nøglestørrelse, mål | metrisk | metrisk | metrisk |
Materiale | Krom-mylobdæn-stål | Krom-vanadium-stål | Chrome-Alloy-Steel |
maks. ringhøjde h2 maks. | 12 mm | 12 mm | 12 mm |