{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Nøglestørrelse | 14 mm | |
Nøglelængde L | 260 mm | |
maks. kæbehøjde h1 | 6,5 mm | |
maks. ringhøjde h2 maks. | 10 mm | |
Ringstilling | 15 grader | |
Materiale | Krom-mylobdæn-stål | |
Nøglestørrelse, mål | metrisk | |
Produkttype | Skruenøgle |
Artikelnummer | 614950 14 | |
EAN/GTIN | 4045197511317 | |
Producentnummer | 614950 14 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Ringgaffelnøgle, ekstra lang udførelse 14 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
361 styk på lager
58,78 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
466 styk på lager
36,13 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
269 styk på lager
61,09 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
maks. kæbehøjde h1 | 6,5 mm | 6,5 mm | 6,5 mm |
Ringstilling | 15 grader | 15 grader | 10 grader |
Nøglelængde L | 260 mm | 218 mm | 210 mm |
Nøglestørrelse | 14 mm | 14 mm | 14 mm |
Materiale | Krom-mylobdæn-stål | Krom-vanadium-stål | Chrome-Alloy-Steel |
maks. ringhøjde h2 maks. | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
Produkttype | Skruenøgle | Skruenøgle | Skruenøgle |