{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Nøglestørrelse | 15 mm | |
Nøglelængde L | 275 mm | |
maks. kæbehøjde h1 | 7 mm | |
maks. ringhøjde h2 maks. | 11 mm | |
Ringstilling | 15 grader | |
Materiale | Krom-mylobdæn-stål | |
Nøglestørrelse, mål | metrisk | |
Produkttype | Skruenøgle |
Artikelnummer | 614950 15 | |
EAN/GTIN | 4045197511324 | |
Producentnummer | 614950 15 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Ringgaffelnøgle, ekstra lang udførelse 15 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
328 styk på lager
66,83 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
962 styk på lager
58,48 DKK
15,27 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
433 styk på lager
39,78 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
158 styk på lager
70,40 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
maks. kæbehøjde h1 | 7 mm | 7 mm | 7 mm | 7 mm |
Nøglelængde L | 275 mm | 215 mm | 230 mm | 215 mm |
Nøglestørrelse | 15 mm | 15 mm | 15 mm | 15 mm |
Nøglestørrelse, mål | metrisk | metrisk | metrisk | metrisk |
Materiale | Krom-mylobdæn-stål | Chrome-Alloy-Steel | Krom-vanadium-stål | Chrome-Alloy-Steel |
maks. ringhøjde h2 maks. | 11 mm | 11 mm | 11 mm | 11 mm |
Produkttype | Skruenøgle | Skruenøgle | Skruenøgle | Skruenøgle |