{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Nøglestørrelse | 17 mm | |
Nøglelængde L | 310 mm | |
maks. kæbehøjde h1 | 8 mm | |
maks. ringhøjde h2 maks. | 12 mm | |
Ringstilling | 15 grader | |
Materiale | Krom-mylobdæn-stål | |
Nøglestørrelse, mål | metrisk | |
Produkttype | Skruenøgle |
Artikelnummer | 614950 17 | |
EAN/GTIN | 4045197511348 | |
Producentnummer | 614950 17 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||
---|---|---|---|
Ringgaffelnøgle, ekstra lang udførelse, Nøglestørrelse: 17mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
704 styk på lager
75,91 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
912 styk på lager
43,06 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
816 styk på lager
78,97 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
maks. kæbehøjde h1 | 8 mm | 8 mm | 8 mm |
Ringstilling | 15 grader | 15 grader | 10 grader |
Nøglelængde L | 310 mm | 254 mm | 240 mm |
Nøglestørrelse | 17 mm | 17 mm | 17 mm |
Nøglestørrelse, mål | metrisk | metrisk | metrisk |
maks. ringhøjde h2 maks. | 12 mm | 12 mm | 12 mm |
Produkttype | Skruenøgle | Skruenøgle | Skruenøgle |