{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Nøglestørrelse | 18 mm | |
Nøglelængde L | 255 mm | |
maks. kæbehøjde h1 | 8,5 mm | |
maks. ringhøjde h2 maks. | 12 mm | |
Ringstilling | 15 grader | |
Produktionsmetode | sænksmedet | |
Materiale | Chrome-Alloy-Steel | |
Overflade | vha. nikkelforkromning | |
Nøglestørrelse, mål | metrisk | |
AS-Drive på ringside | ja | |
Produkttype | Skruenøgle |
Artikelnummer | 614200 18 | |
EAN/GTIN | 4018754019267 | |
Producentnummer | 40101818 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|||
---|---|---|---|---|
Ringgaffelnøgle, lang udførelse, Nøglestørrelse: 18mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
101 styk på lager
133,73 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
219 styk på lager
48,57 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
102 styk på lager
81,05 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
277 styk på lager
90,14 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
maks. kæbehøjde h1 | 8,5 mm | 8,5 mm | 8,5 mm | 8,5 mm |
Ringstilling | 15 grader | 15 grader | 15 grader | 10 grader |
Nøglelængde L | 255 mm | 266 mm | 330 mm | 255 mm |
Nøglestørrelse | 18 mm | 18 mm | 18 mm | 18 mm |
Nøglestørrelse, mål | metrisk | metrisk | metrisk | metrisk |
Materiale | Chrome-Alloy-Steel | Krom-vanadium-stål | Krom-mylobdæn-stål | Chrome-Alloy-Steel |
maks. ringhøjde h2 maks. | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm |