{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Nøglestørrelse | 9 mm | |
Nøglelængde L | 155 mm | |
maks. kæbehøjde h1 | 5,5 mm | |
maks. ringhøjde h2 maks. | 8 mm | |
Ringstilling | 15 grader | |
Produktionsmetode | sænksmedet | |
Materiale | Chrome-Alloy-Steel | |
Overflade | vha. nikkelforkromning | |
Nøglestørrelse, mål | metrisk | |
AS-Drive på ringside | ja | |
Produkttype | Skruenøgle |
Artikelnummer | 614200 9 | |
EAN/GTIN | 4018754019175 | |
Producentnummer | 40100909 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|
---|---|---|
Ringgaffelnøgle, lang udførelse, Nøglestørrelse: 9mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
97 styk på lager
79,34 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
375 styk på lager
29,28 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Produktionsmetode | sænksmedet | sænksmedet |
maks. kæbehøjde h1 | 5,5 mm | 5,5 mm |
Overflade | vha. nikkelforkromning | forkromet |
Ringstilling | 15 grader | 15 grader |
Nøglelængde L | 155 mm | 158 mm |
Nøglestørrelse, mål | metrisk | metrisk |
maks. ringhøjde h2 maks. | 8 mm | 8 mm |