{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Nøglestørrelse | 10 mm | |
Nøglelængde L | 165 mm | |
maks. kæbehøjde h1 | 5,5 mm | |
maks. ringhøjde h2 maks. | 8 mm | |
Ringstilling | 15 grader | |
Produktionsmetode | sænksmedet | |
Materiale | Chrome-Alloy-Steel | |
Overflade | vha. nikkelforkromning | |
Nøglestørrelse, mål | metrisk | |
AS-Drive på ringside | ja | |
Produkttype | Skruenøgle |
Artikelnummer | 614200 10 | |
EAN/GTIN | 4018754019182 | |
Producentnummer | 40101010 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|||
---|---|---|---|---|
Ringgaffelnøgle, lang udførelse, Nøglestørrelse: 10mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
179 styk på lager
74,13 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
910 styk på lager
26,82 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
100 styk på lager
44,18 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
472 styk på lager
49,17 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
maks. kæbehøjde h1 | 5,5 mm | 5,5 mm | 5,5 mm | 5,5 mm |
Ringstilling | 15 grader | 15 grader | 15 grader | 10 grader |
Nøglelængde L | 165 mm | 170 mm | 190 mm | 165 mm |
Nøglestørrelse | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
Nøglestørrelse, mål | metrisk | metrisk | metrisk | metrisk |
maks. ringhøjde h2 maks. | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm |
Produkttype | Skruenøgle | Skruenøgle | Skruenøgle | Skruenøgle |