{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Nøglestørrelse | 24 mm | |
Nøglelængde L | 330 mm | |
maks. kæbehøjde h1 | 10,2 mm | |
maks. ringhøjde h2 maks. | 15,7 mm | |
Ringstilling | 15 grader | |
Produktionsmetode | sænksmedet | |
Materiale | Chrome-Alloy-Steel | |
Overflade | vha. nikkelforkromning | |
Nøglestørrelse, mål | metrisk | |
AS-Drive på ringside | ja | |
Produkttype | Skruenøgle |
Artikelnummer | 614200 24 | |
EAN/GTIN | 4018754019328 | |
Producentnummer | 40102424 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Ringgaffelnøgle, lang udførelse 24 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
136 styk på lager
195,19 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
798 styk på lager
90,89 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
131 styk på lager
128,88 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Produktionsmetode | sænksmedet | sænksmedet | sænksmedet |
maks. kæbehøjde h1 | 10,2 | 10,2 | 10,2 |
Nøglelængde L | 330 | 338 | 330 |
Nøglestørrelse | 24 | 24 | 24 |
Materiale | Chrome-Alloy-Steel | Krom-vanadium-stål | Chrome-Alloy-Steel |
maks. ringhøjde h2 maks. | 15,7 | 15,7 | 15,7 |
Produkttype | Skruenøgle | Skruenøgle | Skruenøgle |