{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Nøglestørrelse | 11 mm | |
Nøglelængde L | 180 mm | |
maks. kæbehøjde h1 | 6 mm | |
maks. ringhøjde h2 maks. | 9 mm | |
Ringstilling | 15 grader | |
Produktionsmetode | sænksmedet | |
Materiale | Chrome-Alloy-Steel | |
Overflade | vha. nikkelforkromning | |
Nøglestørrelse, mål | metrisk | |
AS-Drive på ringside | ja | |
Produkttype | Skruenøgle |
Artikelnummer | 614200 11 | |
EAN/GTIN | 4018754019199 | |
Producentnummer | 40101111 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|||
---|---|---|---|---|
Ringgaffelnøgle, lang udførelse 11 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
83 styk på lager
80,09 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
370 styk på lager
43,95 DKK
11,55 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
275 styk på lager
29,28 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
3.741 styk på lager
52,89 DKK
27,57 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Produktionsmetode | sænksmedet | sænksmedet | sænksmedet | sænksmedet |
Overflade | vha. nikkelforkromning | vha. nikkelforkromning | forkromet | vha. nikkelforkromning |
Ringstilling | 15 | 15 | 15 | 10 |
Nøglelængde L | 180 | 180 | 182 | 180 |
Nøglestørrelse | 11 | 11 | 11 | 11 |
Materiale | Chrome-Alloy-Steel | Chrome-Alloy-Steel | Krom-vanadium-stål | Chrome-Alloy-Steel |
maks. ringhøjde h2 maks. | 9 | 9 | 9 | 9 |