{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Nøglestørrelse | 41 mm | |
Nøglelængde L | 560 mm | |
maks. kæbehøjde h1 | 14 mm | |
maks. ringhøjde h2 maks. | 20 mm | |
Ringstilling | 15 grader | |
Produktionsmetode | sænksmedet | |
Materiale | Chrome-Alloy-Steel | |
Overflade | vha. nikkelforkromning | |
Nøglestørrelse, mål | metrisk | |
AS-Drive på ringside | ja | |
Produkttype | Skruenøgle |
Artikelnummer | 614200 41 | |
EAN/GTIN | 4018754019410 | |
Producentnummer | 40104141 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||
---|---|---|---|
Ringgaffelnøgle, lang udførelse 41 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
86 styk på lager
707,74 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
119 styk på lager
254,79 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1.073 styk på lager
269,39 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
maks. kæbehøjde h1 | 14 | 17 | 17 |
Overflade | vha. nikkelforkromning | fosfateret | forkromet |
Ringstilling | 15 | 15 | 15 |
Nøglelængde L | 560 | 442 | 442 |
Materiale | Chrome-Alloy-Steel | Krom-vanadium-stål | Krom-vanadium-stål |
maks. ringhøjde h2 maks. | 20 | 26 | 26 |
Produkttype | Skruenøgle | Skruenøgle | Skruenøgle |