{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Nominel ⌀ DC | 6,1 mm | |
Belægning | TiAlN | |
Skæremateriale | HSS Co 8 | |
Standard | DIN 338 | |
Tolerance, nom. ⌀ | h8 | |
Spidsvinkel | 135 grader | |
Spiralvinkel | 35 grader | |
Skaft | Cylinderskaft | |
Antal skær Z | 2 | |
Indvendig køling | nej | |
anbefalet maksimal boredybde L2 | 53,9 mm | |
Spånnotlængde Lc | 63 mm | |
Samlet længde L | 101 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 6,1 mm | |
Tilspænding f i INOX > 900 N/mm2 | 0,05 mm/o | |
Farvering | blå | |
Produkttype | Spiralbor |
Artikelnummer | 114550 6,1 | |
EAN/GTIN | 4045197021106 | |
Producentnummer | 114550 6,1 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||
---|---|---|---|
Spiralbor HSS-Co8, TiAlN, ⌀ DC h8: 6,1mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
179 styk på lager
Fra
1
stk.
162,11 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
10
stk.
135,07 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
256 styk på lager
Fra
1
stk.
59,60 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
10
stk.
49,69 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
308 styk på lager
Fra
1
stk.
41,94 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
10
stk.
34,87 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Antal skær Z | 2 | 2 | 2 |
Belægning | TiAlN | ubelagt | ubelagt |
Farvering | blå | uden | uden |
Samlet længde L | 101 mm | 70 mm | 101 mm |
Indvendig køling | nej | nej | nej |
Spidsvinkel | 135 grader | 135 grader | 135 grader |
Skaft-⌀ Ds | 6,1 mm | 6,1 mm | 6,1 mm |