{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Nominel ⌀ DC | 3,9 mm | |
Belægning | TiN | |
Skæremateriale | HSS | |
Standard | DIN 338 | |
Type | N | |
Tolerance, nom. ⌀ | h8 | |
Spidsvinkel | 118 grader | |
Spiralvinkel | 35-40 grader | |
Skaft | Cylinderskaft | |
Antal skær Z | 2 | |
Indvendig køling | nej | |
anbefalet maksimal boredybde L2 | 37,2 mm | |
Spånnotlængde Lc | 43 mm | |
Samlet længde L | 75 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 3,9 mm | |
Tilspænding f i stål < 500 N/mm2 | 0,05 mm/o | |
Farvering | uden | |
Produkttype | Spiralbor |
Artikelnummer | 114360 3,9 | |
EAN/GTIN | 4045197016454 | |
Producentnummer | 114360 3,9 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Spiralbor HSS N, TiN, ⌀ DC h8: 3,9mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
916 styk på lager
Fra
1
stk.
21,38 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
10
stk.
17,81 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
443 styk på lager
3,65 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
479 styk på lager
Fra
1
stk.
8,94 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
10
stk.
7,45 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1.132 styk på lager
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
82 styk på lager
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
47 styk på lager
Fra
1
stk.
€ 15,90
plus moms
plus fragt
Fra
10
stk.
€ 13,25
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1.990 styk på lager
Fra
1
stk.
€ 1,68
plus moms
plus fragt
Fra
10
stk.
€ 1,40
plus moms
plus fragt
|
|
Farvering | uden | uden | uden | zonder | groen | groen | zonder |
Samlet længde L | 75 mm | 75 mm | 75 mm | 75 mm | 75 mm | 75 mm | 75 mm |
Skæremateriale | HSS | HSS | HSS | HSS | HSS E | HSS E PM | HSS |
Spidsvinkel | 118 grader | 118 grader | 118 grader | 118 graden | 118 graden | 130 graden | 118 graden |
Spånnotlængde Lc | 43 mm | 43 mm | 43 mm | 43 mm | 43 mm | 43 mm | 43 mm |
Skaft-⌀ Ds | 3,9 mm | 3,9 mm | 3,9 mm | 3,9 mm | 3,9 mm | 3,9 mm | 3,9 mm |
Produkttype | Spiralbor | Spiralbor | Spiralbor | Spiraalboor | Spiraalboor | Spiraalboor | Spiraalboor |