{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Jmenovitý ⌀ DC | 11,8 mm | |
Povlak | TiAlN | |
Řezný materiál | HSS E | |
Norma | DIN 338 | |
Tolerance jmenovitý ⌀ | h8 | |
Vrcholový úhel | 118 stupeň | |
Úhel sklonu šroubovice | 35 stupeň | |
Stopka | válcová stopka | |
Počet břitů Z | 2 | |
Vnitřní chlazení | ne | |
Doporučená maximální hloubka vrtání L2 | 76,3 mm | |
Délka drážky pro třísky Lc | 94 mm | |
Celková délka L | 142 mm | |
⌀ stopky Ds | 11,8 mm | |
Posuv f v INOXu > 900 N/mm2 | 0,09 mm/ot. | |
Barevný kroužek | zelená | |
Druh produktu | Spirálový vrták |
Katalogové číslo | 114580 11,8 | |
EAN / GTIN | 4045197855909 | |
Číslo výrobce | 114580 11,8 |
Tento artikl |
Doporučení |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Spirálový vrták HSS-E, TiAlN, ⌀ DC h8: 11,8mm
na poptávku
Ihned k dodání
51 ks okamžitě k dodání
od
1
ks
1 186,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
od
5
ks
988,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
256 ks okamžitě k dodání
od
1
ks
137,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
od
5
ks
114,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
165 ks okamžitě k dodání
220,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
500 ks okamžitě k dodání
od
1
ks
749,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
od
5
ks
624,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
837 ks okamžitě k dodání
od
1
ks
463,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
od
5
ks
386,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
642 ks okamžitě k dodání
od
1
ks
385,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
od
5
ks
321,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Počet břitů Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Barevný kroužek | zelená | bez | bez | bez | bez | bez |
Celková délka L | 142 mm | 142 mm | 142 mm | 142 mm | 142 mm | 142 mm |
Řezný materiál | HSS E | HSS | HSS | HSS | HSS | HSS |
Délka drážky pro třísky Lc | 94 mm | 94 mm | 94 mm | 94 mm | 94 mm | 94 mm |
⌀ stopky Ds | 11,8 mm | 11,8 mm | 11,8 mm | 11,8 mm | 11,8 mm | 11,8 mm |
Doporučená maximální hloubka vrtání L2 | 76,3 mm | 76,3 mm | 76,3 mm | 76,3 mm | 76,3 mm | 76,3 mm |