{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Jmenovitý ⌀ DC | 3,4 mm | |
Povlak | TiAlN | |
Řezný materiál | HSS E | |
Norma | DIN 338 | |
Tolerance jmenovitý ⌀ | h8 | |
Vrcholový úhel | 118 stupeň | |
Úhel sklonu šroubovice | 35 stupeň | |
Stopka | válcová stopka | |
Počet břitů Z | 2 | |
Vnitřní chlazení | ne | |
Doporučená maximální hloubka vrtání L2 | 33,9 mm | |
Délka drážky pro třísky Lc | 39 mm | |
Celková délka L | 70 mm | |
⌀ stopky Ds | 3,4 mm | |
Posuv f v INOXu > 900 N/mm2 | 0,02 mm/ot. | |
Barevný kroužek | zelená | |
Druh produktu | Spirálový vrták |
Katalogové číslo | 114580 3,4 | |
EAN / GTIN | 4045197855169 | |
Číslo výrobce | 114580 3,4 |
Tento artikl |
Doporučení |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Spirálový vrták HSS-E, TiAlN, ⌀ DC h8: 3,4mm
na poptávku
Ihned k dodání
278 ks okamžitě k dodání
|
na poptávku
Ihned k dodání
36 ks okamžitě k dodání
13,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
1 048 ks okamžitě k dodání
od
1
ks
27,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
od
10
ks
22,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
2 232 ks okamžitě k dodání
|
na poptávku
Ihned k dodání
2 621 ks okamžitě k dodání
od
1
ks
69,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
od
10
ks
57,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
136 ks okamžitě k dodání
od
1
ks
340,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
od
10
ks
284,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
5 221 ks okamžitě k dodání
od
1
ks
39,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
od
10
ks
32,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Barevný kroužek | zelená | bez | bez | bez | bez | zelená | bez |
Celková délka L | 70 mm | 70 mm | 70 mm | 70 mm | 70 mm | 70 mm | 70 mm |
Vnitřní chlazení | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne |
Řezný materiál | HSS E | HSS | HSS | HSS | HSS | HSS E PM | HSS |
Tolerance jmenovitý ⌀ | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 |
Délka drážky pro třísky Lc | 39 mm | 39 mm | 39 mm | 39 mm | 39 mm | 39 mm | 39 mm |
Doporučená maximální hloubka vrtání L2 | 33,9 mm | 33,9 mm | 33,9 mm | 33,9 mm | 33,9 mm | 33,9 mm | 33,9 mm |