{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Jmenovitý ⌀ DC | 6,4 mm | |
Povlak | TiAlN | |
Řezný materiál | HSS E | |
Norma | DIN 338 | |
Tolerance jmenovitý ⌀ | h8 | |
Vrcholový úhel | 118 stupeň | |
Úhel sklonu šroubovice | 35 stupeň | |
Stopka | válcová stopka | |
Počet břitů Z | 2 | |
Vnitřní chlazení | ne | |
Doporučená maximální hloubka vrtání L2 | 53,4 mm | |
Délka drážky pro třísky Lc | 63 mm | |
Celková délka L | 101 mm | |
⌀ stopky Ds | 6,4 mm | |
Posuv f v INOXu > 900 N/mm2 | 0,05 mm/ot. | |
Barevný kroužek | zelená | |
Druh produktu | Spirálový vrták |
Katalogové číslo | 114580 6,4 | |
EAN / GTIN | 4045197855466 | |
Číslo výrobce | 114580 6,4 |
Tento artikl |
Doporučení |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Spirálový vrták HSS-E, TiAlN, ⌀ DC h8: 6,4mm
na poptávku
Ihned k dodání
59 ks okamžitě k dodání
od
1
ks
429,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
od
10
ks
358,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
1 311 ks okamžitě k dodání
31,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
455 ks okamžitě k dodání
od
1
ks
65,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
od
10
ks
54,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
901 ks okamžitě k dodání
od
1
ks
165,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
od
10
ks
138,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
1 664 ks okamžitě k dodání
od
1
ks
141,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
od
10
ks
117,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
1 937 ks okamžitě k dodání
od
1
ks
83,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
od
10
ks
69,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Počet břitů Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Barevný kroužek | zelená | bez | bez | bez | bez | bez |
Celková délka L | 101 mm | 101 mm | 101 mm | 101 mm | 101 mm | 101 mm |
Vrcholový úhel | 118 stupeň | 118 stupeň | 118 stupeň | 118 stupeň | 118 stupeň | 118 stupeň |
Délka drážky pro třísky Lc | 63 mm | 63 mm | 63 mm | 63 mm | 63 mm | 63 mm |
⌀ stopky Ds | 6,4 mm | 6,4 mm | 6,4 mm | 6,4 mm | 6,4 mm | 6,4 mm |
Doporučená maximální hloubka vrtání L2 | 53,4 mm | 53,4 mm | 53,4 mm | 53,4 mm | 53,4 mm | 53,4 mm |