{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Jmenovitý ⌀ DC | 9,4 mm | |
Povlak | TiAlN | |
Řezný materiál | HSS E | |
Norma | DIN 338 | |
Tolerance jmenovitý ⌀ | h8 | |
Vrcholový úhel | 118 stupeň | |
Úhel sklonu šroubovice | 35 stupeň | |
Stopka | válcová stopka | |
Počet břitů Z | 2 | |
Vnitřní chlazení | ne | |
Doporučená maximální hloubka vrtání L2 | 66,9 mm | |
Délka drážky pro třísky Lc | 81 mm | |
Celková délka L | 125 mm | |
⌀ stopky Ds | 9,4 mm | |
Posuv f v INOXu > 900 N/mm2 | 0,09 mm/ot. | |
Barevný kroužek | zelená | |
Druh produktu | Spirálový vrták |
Katalogové číslo | 114580 9,4 | |
EAN / GTIN | 4045197855763 | |
Číslo výrobce | 114580 9,4 |