{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Jmenovitý ⌀ DC | 1,9 mm | |
Povlak | TiAlN | |
Řezný materiál | HSS E | |
Norma | DIN 338 | |
Tolerance jmenovitý ⌀ | h8 | |
Vrcholový úhel | 118 stupeň | |
Úhel sklonu šroubovice | 35 stupeň | |
Stopka | válcová stopka | |
Počet břitů Z | 2 | |
Vnitřní chlazení | ne | |
Doporučená maximální hloubka vrtání L2 | 19,2 mm | |
Délka drážky pro třísky Lc | 22 mm | |
Celková délka L | 46 mm | |
⌀ stopky Ds | 1,9 mm | |
Posuv f v INOXu > 900 N/mm2 | 0,02 mm/ot. | |
Barevný kroužek | zelená | |
Druh produktu | Spirálový vrták |
Katalogové číslo | 114580 1,9 | |
EAN / GTIN | 4045197855015 | |
Číslo výrobce | 114580 1,9 |
Tento artikl |
Doporučení |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Spirálový vrták HSS-E, TiAlN, ⌀ DC h8: 1,9mm
na poptávku
Ihned k dodání
133 ks okamžitě k dodání
od
1
ks
222,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
od
5
ks
185,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
115 ks okamžitě k dodání
13,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
1 255 ks okamžitě k dodání
22,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
1 195 ks okamžitě k dodání
od
1
ks
65,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
od
5
ks
54,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
1 562 ks okamžitě k dodání
45,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
730 ks okamžitě k dodání
28,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Počet břitů Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Celková délka L | 46 mm | 46 mm | 46 mm | 46 mm | 46 mm | 46 mm |
Jmenovitý ⌀ DC | 1,9 mm | 1,9 mm | 1,9 mm | 1,9 mm | 1,9 mm | 1,9 mm |
Tolerance jmenovitý ⌀ | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 |
Délka drážky pro třísky Lc | 22 mm | 22 mm | 22 mm | 22 mm | 22 mm | 22 mm |
⌀ stopky Ds | 1,9 mm | 1,9 mm | 1,9 mm | 1,9 mm | 1,9 mm | 1,9 mm |
Doporučená maximální hloubka vrtání L2 | 19,2 mm | 19,2 mm | 19,2 mm | 19,2 mm | 19,2 mm | 19,2 mm |