{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Jmenovitý ⌀ DC | 5,5 mm | |
Povlak | TiAlN | |
Řezný materiál | HSS E | |
Norma | DIN 338 | |
Tolerance jmenovitý ⌀ | h8 | |
Vrcholový úhel | 118 stupeň | |
Úhel sklonu šroubovice | 35 stupeň | |
Stopka | válcová stopka | |
Počet břitů Z | 2 | |
Vnitřní chlazení | ne | |
Doporučená maximální hloubka vrtání L2 | 48,8 mm | |
Délka drážky pro třísky Lc | 57 mm | |
Celková délka L | 93 mm | |
⌀ stopky Ds | 5,5 mm | |
Posuv f v INOXu > 900 N/mm2 | 0,04 mm/ot. | |
Barevný kroužek | zelená | |
Druh produktu | Spirálový vrták |
Katalogové číslo | 114580 5,5 | |
EAN / GTIN | 4045197855374 | |
Číslo výrobce | 114580 5,5 |
Tento artikl |
Doporučení |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spirálový vrták HSS-E, TiAlN, ⌀ DC h8: 5,5mm
na poptávku
Ihned k dodání
655 ks okamžitě k dodání
|
na poptávku
Ihned k dodání
578 ks okamžitě k dodání
od
1
ks
164,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
od
10
ks
137,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
6 277 ks okamžitě k dodání
|
na poptávku
Ihned k dodání
1 160 ks okamžitě k dodání
od
1
ks
112,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
od
10
ks
93,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
356 ks okamžitě k dodání
od
1
ks
173,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
od
10
ks
144,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
819 ks okamžitě k dodání
|
na poptávku
Ihned k dodání
1 068 ks okamžitě k dodání
|
na poptávku
Ihned k dodání
54 ks okamžitě k dodání
od
1
ks
1 133,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
od
10
ks
944,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
232 ks okamžitě k dodání
od
1
ks
190,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
od
10
ks
159,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
146 ks okamžitě k dodání
od
1
ks
454,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
od
10
ks
378,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Povlak | TiAlN | bez povlaku | bez povlaku | bez povlaku | bez povlaku | TiAlN | TiAlN | TiAlN | bez povlaku | TiAlN |
Barevný kroužek | zelená | žlutá | červená | bez | bez | modrá | modrá | zelená | bez | zelená |
Jmenovitý ⌀ DC | 5,5 mm | 5,5 mm | 5,5 mm | 5,5 mm | 5,5 mm | 5,5 mm | 5,5 mm | 5,5 mm | 5,5 mm | 5,5 mm |
Norma | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 |
Řezný materiál | HSS E | HSS | HSS E | HSS E | HSS E | HSS E | HSS Co 8 | HSS E PM | HSS E | HSS E PM |
Vrcholový úhel | 118 stupeň | 130 stupeň | 130 stupeň | 135 stupeň | 130 stupeň | 130 stupeň | 135 stupeň | 130 stupeň | 130 stupeň | 130 stupeň |
⌀ stopky Ds | 5,5 mm | 5,5 mm | 5,5 mm | 5,5 mm | 5,5 mm | 5,5 mm | 5,5 mm | 6 mm | 5,5 mm | 5,5 mm |