{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Jmenovitý ⌀ DC | 4,3 mm | |
Povlak | TiAlN | |
Řezný materiál | HSS E | |
Norma | DIN 338 | |
Tolerance jmenovitý ⌀ | h8 | |
Vrcholový úhel | 118 stupeň | |
Úhel sklonu šroubovice | 35 stupeň | |
Stopka | válcová stopka | |
Počet břitů Z | 2 | |
Vnitřní chlazení | ne | |
Doporučená maximální hloubka vrtání L2 | 40,6 mm | |
Délka drážky pro třísky Lc | 47 mm | |
Celková délka L | 80 mm | |
⌀ stopky Ds | 4,3 mm | |
Posuv f v INOXu > 900 N/mm2 | 0,03 mm/ot. | |
Barevný kroužek | zelená | |
Druh produktu | Spirálový vrták |
Katalogové číslo | 114580 4,3 | |
EAN / GTIN | 4045197855251 | |
Číslo výrobce | 114580 4,3 |
Tento artikl |
Doporučení |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Spirálový vrták HSS-E, TiAlN, ⌀ DC h8: 4,3mm
na poptávku
Ihned k dodání
331 ks okamžitě k dodání
|
na poptávku
Ihned k dodání
2 030 ks okamžitě k dodání
17,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
655 ks okamžitě k dodání
od
1
ks
34,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
od
10
ks
29,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
2 146 ks okamžitě k dodání
|
na poptávku
Ihned k dodání
2 866 ks okamžitě k dodání
od
1
ks
86,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
od
10
ks
71,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
34 ks okamžitě k dodání
od
1
ks
382,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
od
10
ks
319,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
2 458 ks okamžitě k dodání
od
1
ks
51,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
od
10
ks
42,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Počet břitů Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Celková délka L | 80 mm | 80 mm | 80 mm | 80 mm | 80 mm | 80 mm | 80 mm |
Jmenovitý ⌀ DC | 4,3 mm | 4,3 mm | 4,3 mm | 4,3 mm | 4,3 mm | 4,3 mm | 4,3 mm |
Řezný materiál | HSS E | HSS | HSS | HSS | HSS | HSS E PM | HSS |
Vrcholový úhel | 118 stupeň | 118 stupeň | 118 stupeň | 118 stupeň | 118 stupeň | 130 stupeň | 118 stupeň |
Délka drážky pro třísky Lc | 47 mm | 47 mm | 47 mm | 47 mm | 47 mm | 47 mm | 47 mm |
⌀ stopky Ds | 4,3 mm | 4,3 mm | 4,3 mm | 4,3 mm | 4,3 mm | 4,3 mm | 4,3 mm |