{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Jmenovitý ⌀ DC | 1,8 mm | |
Povlak | TiAlN | |
Řezný materiál | HSS E | |
Norma | DIN 338 | |
Tolerance jmenovitý ⌀ | h8 | |
Vrcholový úhel | 118 stupeň | |
Úhel sklonu šroubovice | 35 stupeň | |
Stopka | válcová stopka | |
Počet břitů Z | 2 | |
Vnitřní chlazení | ne | |
Doporučená maximální hloubka vrtání L2 | 19,3 mm | |
Délka drážky pro třísky Lc | 22 mm | |
Celková délka L | 46 mm | |
⌀ stopky Ds | 1,8 mm | |
Posuv f v INOXu > 900 N/mm2 | 0,02 mm/ot. | |
Barevný kroužek | zelená | |
Druh produktu | Spirálový vrták |
Katalogové číslo | 114580 1,8 | |
EAN / GTIN | 4045197855008 | |
Číslo výrobce | 114580 1,8 |
Tento artikl |
Doporučení |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Spirálový vrták HSS-E, TiAlN, ⌀ DC h8: 1,8mm
na poptávku
Ihned k dodání
171 ks okamžitě k dodání
|
na poptávku
Ihned k dodání
160 ks okamžitě k dodání
13,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
218 ks okamžitě k dodání
22,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
1 149 ks okamžitě k dodání
|
na poptávku
Ihned k dodání
1 140 ks okamžitě k dodání
45,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
53 ks okamžitě k dodání
od
1
ks
337,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
od
5
ks
281,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
1 471 ks okamžitě k dodání
28,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Počet břitů Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Povlak | TiAlN | bez povlaku | bez povlaku | bez povlaku | TiN | TiAlN | bez povlaku |
Barevný kroužek | zelená | bez | bez | bez | bez | zelená | bez |
Jmenovitý ⌀ DC | 1,8 mm | 1,8 mm | 1,8 mm | 1,8 mm | 1,8 mm | 1,8 mm | 1,8 mm |
Řezný materiál | HSS E | HSS | HSS | HSS | HSS | HSS E PM | HSS |
Tolerance jmenovitý ⌀ | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 |
Doporučená maximální hloubka vrtání L2 | 19,3 mm | 19,3 mm | 19,3 mm | 19,3 mm | 19,3 mm | 19,3 mm | 19,3 mm |